ニチフ
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
形状
(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
寸法A(mm)
40.0
寸法F(mm)
21.0
寸法d2(Φmm)
14.0
適合工具
<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15020217
100-D-12
95.0
22.5
19.0
4/0
28.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020226
150-D-12
106.0
26.6
27.0
250~300MCM
36.0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表