曜日別特売

防災用 耐熱型閉端接続子

防災用 耐熱型閉端接続子 - ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子 - ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子 - ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子 - ニチフ

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。

使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15019368SQCE2HP1袋(20個)20.07.69.66.9
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
15019377SQCE5HP1袋(10個)22.010.010.87.2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする