曜日別特売

BMC立体カラーマスク

BMC立体カラーマスク - ビー・エム・シーBMC立体カラーマスク - ビー・エム・シーBMC立体カラーマスク - ビー・エム・シーBMC立体カラーマスク - ビー・エム・シーBMC立体カラーマスク - ビー・エム・シーBMC立体カラーマスク - ビー・エム・シーBMC立体カラーマスク - ビー・エム・シーBMC立体カラーマスク - ビー・エム・シー

その日の服装や気分に合わせて選べる3色アソートパック
携帯に便利な個別包装
99%カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)
本体と同色の耳ゴム(5mm)

材質フィルター:ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、耳ヒモ:ポリエステル・ポリウレタン形状立体型寸法(mm)140×110ベージュ、グレー、オリーブサイズレギュラー入数(枚)30構造3層包装形態個包装対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5ひもタイプ耳かけ内容量1箱(30枚)
注意
※本品は有毒ガス、有害粉塵を防ぐ目的での使用はできません。
※本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用は出来ません。
※万一、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
※マスク以外の用途には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところで保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15020689-
オープン699
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする