ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。

材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15022098LDCMS-6-32-W-NI【M(並目)】1150325.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023918LDCMS-5-12-W-NI【M(並目)】0.890123.9【M(細目)】M5
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023927LDCMS-5-16-W-NI【M(並目)】0.890163.9【M(細目)】M5
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023936LDCMS-5-20-W-NI【M(並目)】0.890203.9【M(細目)】M5
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023945LDCMS-5-25-W-NI【M(並目)】0.890253.9【M(細目)】M5
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023954LDCMS-5-32-W-NI【M(並目)】0.890323.9【M(細目)】M5
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023970LDCMS-5-40-W-NI【M(並目)】0.890403.9【M(細目)】M5
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023979LDCMS-5-50-W-NI【M(並目)】0.890503.9【M(細目)】M5
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023988LDCMS-6-12-W-NI【M(並目)】1150125.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023997LDCMS-6-16-W-NI【M(並目)】1150165.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024006LDCMS-6-20-W-NI【M(並目)】1150205.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024015LDCMS-6-25-W-NI【M(並目)】1150255.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024024LDCMS-6-40-W-NI【M(並目)】1150405.5【M(細目)】M6
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024040LDCMS-6-50-W-NI【M(並目)】1150505.5【M(細目)】M6
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする