ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
全56種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15022658LDCM-5-12-W-BK【M(並目)】0.890123.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022667LDCM-5-16-W-BK【M(並目)】0.890163.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022676LDCM-5-20-W-BK【M(並目)】0.890203.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022685LDCM-5-25-W-BK【M(並目)】0.890253.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022694LDCM-5-32-W-BK【M(並目)】0.890323.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022710LDCM-5-40-W-BK【M(並目)】0.890403.9つや消し黒
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022719LDCM-5-50-W-BK【M(並目)】0.890503.9つや消し黒
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022728LDCM-6-12-W-BK【M(並目)】1150125.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022737LDCM-6-16-W-BK【M(並目)】1150165.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022746LDCM-6-20-W-BK【M(並目)】1150205.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022755LDCM-6-25-W-BK【M(並目)】1150255.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022764LDCM-6-32-W-BK【M(並目)】1150325.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022780LDCM-6-40-W-BK【M(並目)】1150405.5つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022789LDCM-6-50-W-BK【M(並目)】1150505.5つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022798LDCM-5-12-W-SG【M(並目)】0.890123.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022807LDCM-5-16-W-SG【M(並目)】0.890163.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022816LDCM-5-20-W-SG【M(並目)】0.890203.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022825LDCM-5-25-W-SG【M(並目)】0.890253.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022834LDCM-5-32-W-SG【M(並目)】0.890323.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022850LDCM-5-40-W-SG【M(並目)】0.890403.9つや消しシルバー
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022859LDCM-5-50-W-SG【M(並目)】0.890503.9つや消しシルバー
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022868LDCM-6-12-W-SG【M(並目)】1150125.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022877LDCM-6-16-W-SG【M(並目)】1150165.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022886LDCM-6-20-W-SG【M(並目)】1150205.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022895LDCM-6-25-W-SG【M(並目)】1150255.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
15022904LDCM-6-32-W-SG【M(並目)】1150325.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022920LDCM-6-40-W-SG【M(並目)】1150405.5つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022929LDCM-6-50-W-SG【M(並目)】1150505.5つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022938LDCM-5-12-W-OR【M(並目)】0.890123.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022947LDCM-5-16-W-OR【M(並目)】0.890163.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022956LDCM-5-20-W-OR【M(並目)】0.890203.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022965LDCM-5-25-W-OR【M(並目)】0.890253.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022974LDCM-5-32-W-OR【M(並目)】0.890323.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022990LDCM-5-40-W-OR【M(並目)】0.890403.9つや消しオレンジ
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15022999LDCM-5-50-W-OR【M(並目)】0.890503.9つや消しオレンジ
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023008LDCM-6-12-W-OR【M(並目)】1150125.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023017LDCM-6-16-W-OR【M(並目)】1150165.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023026LDCM-6-20-W-OR【M(並目)】1150205.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023035LDCM-6-25-W-OR【M(並目)】1150255.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023044LDCM-6-32-W-OR【M(並目)】1150325.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023060LDCM-6-40-W-OR【M(並目)】1150405.5つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023069LDCM-6-50-W-OR【M(並目)】1150505.5つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023078LDCM-5-12-W-RD【M(並目)】0.890123.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023087LDCM-5-16-W-RD【M(並目)】0.890163.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023096LDCM-5-20-W-RD【M(並目)】0.890203.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023105LDCM-5-25-W-RD【M(並目)】0.890253.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023114LDCM-5-32-W-RD【M(並目)】0.890323.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023130LDCM-5-40-W-RD【M(並目)】0.890403.9つや消しレッド
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023139LDCM-5-50-W-RD【M(並目)】0.890503.9つや消しレッド
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023148LDCM-6-12-W-RD【M(並目)】1150125.5つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする