ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15023218LDCMS-5-12-W-BK【M(並目)】0.890123.9つや消し黒
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023227LDCMS-5-16-W-BK【M(並目)】0.890163.9つや消し黒
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023236LDCMS-5-20-W-BK【M(並目)】0.890203.9つや消し黒
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023245LDCMS-5-25-W-BK【M(並目)】0.890253.9つや消し黒
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023254LDCMS-5-32-W-BK【M(並目)】0.890323.9つや消し黒
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023270LDCMS-5-40-W-BK【M(並目)】0.890403.9つや消し黒
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023279LDCMS-5-50-W-BK【M(並目)】0.890503.9つや消し黒
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023288LDCMS-6-12-W-BK【M(並目)】1150125.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023297LDCMS-6-16-W-BK【M(並目)】1150165.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023306LDCMS-6-20-W-BK【M(並目)】1150205.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023315LDCMS-6-25-W-BK【M(並目)】1150255.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023324LDCMS-6-32-W-BK【M(並目)】1150325.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023340LDCMS-6-40-W-BK【M(並目)】1150405.5つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023349LDCMS-6-50-W-BK【M(並目)】1150505.5つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023358LDCMS-5-12-W-SG【M(並目)】0.890123.9つや消しシルバー
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023367LDCMS-5-16-W-SG【M(並目)】0.890163.9つや消しシルバー
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023376LDCMS-5-20-W-SG【M(並目)】0.890203.9つや消しシルバー
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023385LDCMS-5-25-W-SG【M(並目)】0.890253.9つや消しシルバー
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023394LDCMS-5-32-W-SG【M(並目)】0.890323.9つや消しシルバー
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023410LDCMS-5-40-W-SG【M(並目)】0.890403.9つや消しシルバー
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023419LDCMS-5-50-W-SG【M(並目)】0.890503.9つや消しシルバー
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023428LDCMS-6-12-W-SG【M(並目)】1150125.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023437LDCMS-6-16-W-SG【M(並目)】1150165.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023446LDCMS-6-20-W-SG【M(並目)】1150205.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023455LDCMS-6-25-W-SG【M(並目)】1150255.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023464LDCMS-6-32-W-SG【M(並目)】1150325.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023480LDCMS-6-40-W-SG【M(並目)】1150405.5つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023489LDCMS-6-50-W-SG【M(並目)】1150505.5つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023498LDCMS-5-12-W-OR【M(並目)】0.890123.9つや消しオレンジ
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023507LDCMS-5-16-W-OR【M(並目)】0.890163.9つや消しオレンジ
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023516LDCMS-5-20-W-OR【M(並目)】0.890203.9つや消しオレンジ
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023525LDCMS-5-25-W-OR【M(並目)】0.890253.9つや消しオレンジ
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023534LDCMS-5-32-W-OR【M(並目)】0.890323.9つや消しオレンジ
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023550LDCMS-5-40-W-OR【M(並目)】0.890403.9つや消しオレンジ
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023559LDCMS-5-50-W-OR【M(並目)】0.890503.9つや消しオレンジ
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023568LDCMS-6-12-W-OR【M(並目)】1150125.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023577LDCMS-6-16-W-OR【M(並目)】1150165.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023586LDCMS-6-20-W-OR【M(並目)】1150205.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023595LDCMS-6-25-W-OR【M(並目)】1150255.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023604LDCMS-6-32-W-OR【M(並目)】1150325.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023620LDCMS-6-40-W-OR【M(並目)】1150405.5つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023629LDCMS-6-50-W-OR【M(並目)】1150505.5つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023638LDCMS-5-12-W-RD【M(並目)】0.890123.9つや消しレッド
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023647LDCMS-5-16-W-RD【M(並目)】0.890163.9つや消しレッド
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023656LDCMS-5-20-W-RD【M(並目)】0.890203.9つや消しレッド
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023665LDCMS-5-25-W-RD【M(並目)】0.890253.9つや消しレッド
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023674LDCMS-5-32-W-RD【M(並目)】0.890323.9つや消しレッド
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023690LDCMS-5-40-W-RD【M(並目)】0.890403.9つや消しレッド
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023699LDCMS-5-50-W-RD【M(並目)】0.890503.9つや消しレッド
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023708LDCMS-6-12-W-RD【M(並目)】1150125.5つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする