曜日別特売

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐AS

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐AS - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐AS - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。

材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS303内容量1個
全14種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024049LDCMS-5-12-W-AS【M(並目)】0.890123.9【M(細目)】M5
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024058LDCMS-5-16-W-AS【M(並目)】0.890163.9【M(細目)】M5
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024067LDCMS-5-20-W-AS【M(並目)】0.890203.9【M(細目)】M5
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024076LDCMS-5-25-W-AS【M(並目)】0.890253.9【M(細目)】M5
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024085LDCMS-5-32-W-AS【M(並目)】0.890323.9【M(細目)】M5
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024094LDCMS-5-40-W-AS【M(並目)】0.890403.9【M(細目)】M5
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024110LDCMS-5-50-W-AS【M(並目)】0.890503.9【M(細目)】M5
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024119LDCMS-6-12-W-AS【M(並目)】1150125.5【M(細目)】M6
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024128LDCMS-6-16-W-AS【M(並目)】1150165.5【M(細目)】M6
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024137LDCMS-6-20-W-AS【M(並目)】1150205.5【M(細目)】M6
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024146LDCMS-6-25-W-AS【M(並目)】1150255.5【M(細目)】M6
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024155LDCMS-6-32-W-AS【M(並目)】1150325.5【M(細目)】M6
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024164LDCMS-6-40-W-AS【M(並目)】1150405.5【M(細目)】M6
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024180LDCMS-6-50-W-AS【M(並目)】1150505.5【M(細目)】M6
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする