ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
全56種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024189LHCM-5-12-W-BK【M(並目)】0.890123.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024198LHCM-5-16-W-BK【M(並目)】0.890163.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024207LHCM-5-20-W-BK【M(並目)】0.890203.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024216LHCM-5-25-W-BK【M(並目)】0.890253.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024225LHCM-5-32-W-BK【M(並目)】0.890323.9つや消し黒
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024234LHCM-5-40-W-BK【M(並目)】0.890403.9つや消し黒
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024250LHCM-5-50-W-BK【M(並目)】0.890503.9つや消し黒
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024259LHCM-6-12-W-BK【M(並目)】1150125.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024268LHCM-6-16-W-BK【M(並目)】1150165.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024277LHCM-6-20-W-BK【M(並目)】1150205.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024286LHCM-6-25-W-BK【M(並目)】1150255.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024295LHCM-6-32-W-BK【M(並目)】1150325.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024304LHCM-6-40-W-BK【M(並目)】1150405.5つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024320LHCM-6-50-W-BK【M(並目)】1150505.5つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024329LHCM-5-12-W-SG【M(並目)】0.890123.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024338LHCM-5-16-W-SG【M(並目)】0.890163.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024347LHCM-5-20-W-SG【M(並目)】0.890203.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024356LHCM-5-25-W-SG【M(並目)】0.890253.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024365LHCM-5-32-W-SG【M(並目)】0.890323.9つや消しシルバー
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024374LHCM-5-40-W-SG【M(並目)】0.890403.9つや消しシルバー
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024390LHCM-5-50-W-SG【M(並目)】0.890503.9つや消しシルバー
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024399LHCM-6-12-W-SG【M(並目)】1150125.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024408LHCM-6-16-W-SG【M(並目)】1150165.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024417LHCM-6-20-W-SG【M(並目)】1150205.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024426LHCM-6-25-W-SG【M(並目)】1150255.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024435LHCM-6-32-W-SG【M(並目)】1150325.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024444LHCM-6-40-W-SG【M(並目)】1150405.5つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024460LHCM-6-50-W-SG【M(並目)】1150505.5つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024469LHCM-5-12-W-OR【M(並目)】0.890123.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024478LHCM-5-16-W-OR【M(並目)】0.890163.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024487LHCM-5-20-W-OR【M(並目)】0.890203.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024496LHCM-5-25-W-OR【M(並目)】0.890253.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024505LHCM-5-32-W-OR【M(並目)】0.890323.9つや消しオレンジ
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024514LHCM-5-40-W-OR【M(並目)】0.890403.9つや消しオレンジ
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024530LHCM-5-50-W-OR【M(並目)】0.890503.9つや消しオレンジ
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024539LHCM-6-12-W-OR【M(並目)】1150125.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024548LHCM-6-16-W-OR【M(並目)】1150165.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024557LHCM-6-20-W-OR【M(並目)】1150205.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024566LHCM-6-25-W-OR【M(並目)】1150255.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024575LHCM-6-32-W-OR【M(並目)】1150325.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024584LHCM-6-40-W-OR【M(並目)】1150405.5つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024600LHCM-6-50-W-OR【M(並目)】1150505.5つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024609LHCM-5-12-W-RD【M(並目)】0.890123.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024618LHCM-5-16-W-RD【M(並目)】0.890163.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024627LHCM-5-20-W-RD【M(並目)】0.890203.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024636LHCM-5-25-W-RD【M(並目)】0.890253.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024645LHCM-5-32-W-RD【M(並目)】0.890323.9つや消しレッド
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024654LHCM-5-40-W-RD【M(並目)】0.890403.9つや消しレッド
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024670LHCM-5-50-W-RD【M(並目)】0.890503.9つや消しレッド
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024679LHCM-6-12-W-RD【M(並目)】1150125.5つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする