ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。ばね座金を組み込む作業が不要です。特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。回し半径30mm。省スペースです。レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。