ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W

ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
全70種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15025449LECM-5-12-W-BK【M(並目)】0.862122.7つや消し黒
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025458LECM-5-16-W-BK【M(並目)】0.862162.7つや消し黒
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025467LECM-5-20-W-BK【M(並目)】0.862202.7つや消し黒
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025476LECM-5-25-W-BK【M(並目)】0.862252.7つや消し黒
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025485LECM-5-32-W-BK【M(並目)】0.862322.7つや消し黒
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025494LECM-5-40-W-BK【M(並目)】0.862402.7つや消し黒
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025510LECM-5-50-W-BK【M(並目)】0.862502.7つや消し黒
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025519LECM-6-12-W-BK【M(並目)】1110123.8つや消し黒
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025528LECM-6-16-W-BK【M(並目)】1110163.8つや消し黒
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025537LECM-6-20-W-BK【M(並目)】1110203.8つや消し黒
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025546LECM-6-25-W-BK【M(並目)】1110253.8つや消し黒
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025555LECM-6-32-W-BK【M(並目)】1110323.8つや消し黒
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025564LECM-6-40-W-BK【M(並目)】1110403.8つや消し黒
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025580LECM-6-50-W-BK【M(並目)】1110503.8つや消し黒
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025589LECM-5-12-W-SG【M(並目)】0.862122.7つや消しシルバー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025598LECM-5-16-W-SG【M(並目)】0.862162.7つや消しシルバー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025607LECM-5-20-W-SG【M(並目)】0.862202.7つや消しシルバー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025616LECM-5-25-W-SG【M(並目)】0.862252.7つや消しシルバー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025625LECM-5-32-W-SG【M(並目)】0.862322.7つや消しシルバー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025634LECM-5-40-W-SG【M(並目)】0.862402.7つや消しシルバー
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025650LECM-5-50-W-SG【M(並目)】0.862502.7つや消しシルバー
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025659LECM-6-12-W-SG【M(並目)】1110123.8つや消しシルバー
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025668LECM-6-16-W-SG【M(並目)】1110163.8つや消しシルバー
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025677LECM-6-20-W-SG【M(並目)】1110203.8つや消しシルバー
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025686LECM-6-25-W-SG【M(並目)】1110253.8つや消しシルバー
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025695LECM-6-32-W-SG【M(並目)】1110323.8つや消しシルバー
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025704LECM-6-40-W-SG【M(並目)】1110403.8つや消しシルバー
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025720LECM-6-50-W-SG【M(並目)】1110503.8つや消しシルバー
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025729LECM-5-12-W-OR【M(並目)】0.862122.7つや消しオレンジ
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025738LECM-5-16-W-OR【M(並目)】0.862162.7つや消しオレンジ
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025747LECM-5-20-W-OR【M(並目)】0.862202.7つや消しオレンジ
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025756LECM-5-25-W-OR【M(並目)】0.862252.7つや消しオレンジ
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025765LECM-5-32-W-OR【M(並目)】0.862322.7つや消しオレンジ
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025774LECM-5-40-W-OR【M(並目)】0.862402.7つや消しオレンジ
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025790LECM-5-50-W-OR【M(並目)】0.862502.7つや消しオレンジ
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025799LECM-6-12-W-OR【M(並目)】1110123.8つや消しオレンジ
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025808LECM-6-16-W-OR【M(並目)】1110163.8つや消しオレンジ
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025817LECM-6-20-W-OR【M(並目)】1110203.8つや消しオレンジ
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025826LECM-6-25-W-OR【M(並目)】1110253.8つや消しオレンジ
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025835LECM-6-32-W-OR【M(並目)】1110323.8つや消しオレンジ
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025844LECM-6-40-W-OR【M(並目)】1110403.8つや消しオレンジ
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025860LECM-6-50-W-OR【M(並目)】1110503.8つや消しオレンジ
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025869LECM-5-12-W-YW【M(並目)】0.862122.7つや消しイエロー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025878LECM-5-16-W-YW【M(並目)】0.862162.7つや消しイエロー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025887LECM-5-20-W-YW【M(並目)】0.862202.7つや消しイエロー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025896LECM-5-25-W-YW【M(並目)】0.862252.7つや消しイエロー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025905LECM-5-32-W-YW【M(並目)】0.862322.7つや消しイエロー
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025914LECM-5-40-W-YW【M(並目)】0.862402.7つや消しイエロー
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025930LECM-5-50-W-YW【M(並目)】0.862502.7つや消しイエロー
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
15025939LECM-6-12-W-YW【M(並目)】1110123.8つや消しイエロー
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする