曜日別特売

プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W

プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト内容量1個
全150種類を絞り込む
寸法H(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15026849LUDM-52-5-12-W-SG180.823.51014
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026858LUDM-52-5-16-W-SG180.823.51014
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026867LUDM-52-5-20-W-SG180.823.51014
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026876LUDM-52-5-25-W-SG180.823.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026885LUDM-52-5-32-W-SG180.823.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026894LUDM-52-5-40-W-SG180.823.51014
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026910LUDM-52-5-50-W-SG180.823.51014
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026919LUDM-52-6-12-W-SG18123.51014
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
15026928LUDM-52-6-16-W-SG18123.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026937LUDM-52-6-20-W-SG18123.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026946LUDM-52-6-25-W-SG18123.51014
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026955LUDM-52-6-32-W-SG18123.51014
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026964LUDM-52-6-40-W-SG18123.51014
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026980LUDM-52-6-50-W-SG18123.51014
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026989LUDM-67-8-12-W-SG241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026998LUDM-67-8-16-W-SG241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027007LUDM-67-8-20-W-SG241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027016LUDM-67-8-25-W-SG241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027025LUDM-67-8-32-W-SG241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027034LUDM-67-8-40-W-SG241.253013.519
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027050LUDM-67-8-50-W-SG241.253013.519
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027059LUDM-67-8-63-W-SG241.253013.519
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027068LUDM-78-10-16-W-SG261.5351622
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027077LUDM-78-10-20-W-SG261.5351622
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027086LUDM-78-10-25-W-SG261.5351622
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027095LUDM-78-10-32-W-SG261.5351622
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027104LUDM-78-10-40-W-SG261.5351622
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027120LUDM-78-10-50-W-SG261.5351622
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027129LUDM-78-10-63-W-SG261.5351622
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027138LUDM-78-10-80-W-SG261.5351622
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027147LUDM-52-5-12-W-BK180.823.51014
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027156LUDM-52-5-16-W-BK180.823.51014
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027165LUDM-52-5-20-W-BK180.823.51014
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027174LUDM-52-5-25-W-BK180.823.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027190LUDM-52-5-32-W-BK180.823.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027199LUDM-52-5-40-W-BK180.823.51014
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027208LUDM-52-5-50-W-BK180.823.51014
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027217LUDM-52-6-12-W-BK18123.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027226LUDM-52-6-16-W-BK18123.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027235LUDM-52-6-20-W-BK18123.51014
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027244LUDM-52-6-25-W-BK18123.51014
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027260LUDM-52-6-32-W-BK18123.51014
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027269LUDM-52-6-40-W-BK18123.51014
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027278LUDM-52-6-50-W-BK18123.51014
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027287LUDM-67-8-12-W-BK241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027296LUDM-67-8-16-W-BK241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027305LUDM-67-8-20-W-BK241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027314LUDM-67-8-25-W-BK241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027330LUDM-67-8-32-W-BK241.253013.519
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15027339LUDM-67-8-40-W-BK241.253013.519
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする