曜日別特売

プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W

プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質止めねじ:SUS304タイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト内容量1個
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15028346LUDMS-52-5-12-W-SG180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028355LUDMS-52-5-16-W-SG180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028364LUDMS-52-5-20-W-SG180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028380LUDMS-52-5-25-W-SG180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028389LUDMS-52-5-32-W-SG180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028398LUDMS-52-5-40-W-SG180.823.51014
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028407LUDMS-52-5-50-W-SG180.823.51014
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028416LUDMS-52-6-12-W-SG18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028425LUDMS-52-6-16-W-SG18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028434LUDMS-52-6-20-W-SG18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028450LUDMS-52-6-25-W-SG18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028459LUDMS-52-6-32-W-SG18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028468LUDMS-52-6-40-W-SG18123.51014
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028477LUDMS-52-6-50-W-SG18123.51014
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028486LUDMS-67-8-16-W-SG241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028495LUDMS-67-8-20-W-SG241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028504LUDMS-67-8-25-W-SG241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028520LUDMS-67-8-32-W-SG241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028529LUDMS-67-8-40-W-SG241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028538LUDMS-67-8-50-W-SG241.253013.519
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028547LUDMS-67-8-63-W-SG241.253013.519
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028556LUDMS-78-10-20-W-SG261.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028565LUDMS-78-10-25-W-SG261.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028574LUDMS-78-10-32-W-SG261.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028590LUDMS-78-10-40-W-SG261.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028599LUDMS-78-10-50-W-SG261.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028608LUDMS-78-10-63-W-SG261.5351622
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028617LUDMS-78-10-80-W-SG261.5351622
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028626LUDMS-52-5-12-W-BK180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028635LUDMS-52-5-16-W-BK180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028644LUDMS-52-5-20-W-BK180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028660LUDMS-52-5-25-W-BK180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028669LUDMS-52-5-32-W-BK180.823.51014
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028678LUDMS-52-5-40-W-BK180.823.51014
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028687LUDMS-52-5-50-W-BK180.823.51014
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028696LUDMS-52-6-12-W-BK18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028705LUDMS-52-6-16-W-BK18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028714LUDMS-52-6-20-W-BK18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028730LUDMS-52-6-25-W-BK18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028739LUDMS-52-6-32-W-BK18123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028748LUDMS-52-6-40-W-BK18123.51014
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028757LUDMS-52-6-50-W-BK18123.51014
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028766LUDMS-67-8-16-W-BK241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028775LUDMS-67-8-20-W-BK241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028784LUDMS-67-8-25-W-BK241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028800LUDMS-67-8-32-W-BK241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028809LUDMS-67-8-40-W-BK241.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028818LUDMS-67-8-50-W-BK241.253013.519
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028827LUDMS-67-8-63-W-BK241.253013.519
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15028836LUDMS-78-10-20-W-BK261.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする