曜日別特売

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
全56種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15029746LDCM-5-12-LW20-BK【M(並目)】0.890123.9つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029755LDCM-5-16-LW20-BK【M(並目)】0.890163.9つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029764LDCM-5-20-LW20-BK【M(並目)】0.890203.9つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029780LDCM-5-25-LW20-BK【M(並目)】0.890253.9つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029789LDCM-5-32-LW20-BK【M(並目)】0.890323.9つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029798LDCM-5-40-LW20-BK【M(並目)】0.890403.9つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029807LDCM-5-50-LW20-BK【M(並目)】0.890503.9つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029816LDCM-6-12-LW20-BK【M(並目)】1150125.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029825LDCM-6-16-LW20-BK【M(並目)】1150165.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
15029834LDCM-6-20-LW20-BK【M(並目)】1150205.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029850LDCM-6-25-LW20-BK【M(並目)】1150255.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029859LDCM-6-32-LW20-BK【M(並目)】1150325.5つや消し黒
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029868LDCM-6-40-LW20-BK【M(並目)】1150405.5つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029877LDCM-6-50-LW20-BK【M(並目)】1150505.5つや消し黒
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029886LDCM-5-12-LW20-SG【M(並目)】0.890123.9つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029895LDCM-5-16-LW20-SG【M(並目)】0.890163.9つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029904LDCM-5-20-LW20-SG【M(並目)】0.890203.9つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029920LDCM-5-25-LW20-SG【M(並目)】0.890253.9つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029929LDCM-5-32-LW20-SG【M(並目)】0.890323.9つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029938LDCM-5-40-LW20-SG【M(並目)】0.890403.9つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029947LDCM-5-50-LW20-SG【M(並目)】0.890503.9つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029956LDCM-6-12-LW20-SG【M(並目)】1150125.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029965LDCM-6-16-LW20-SG【M(並目)】1150165.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029974LDCM-6-20-LW20-SG【M(並目)】1150205.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029990LDCM-6-25-LW20-SG【M(並目)】1150255.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15029999LDCM-6-32-LW20-SG【M(並目)】1150325.5つや消しシルバー
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030008LDCM-6-40-LW20-SG【M(並目)】1150405.5つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030017LDCM-6-50-LW20-SG【M(並目)】1150505.5つや消しシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030026LDCM-5-12-LW20-OR【M(並目)】0.890123.9つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030035LDCM-5-16-LW20-OR【M(並目)】0.890163.9つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030044LDCM-5-20-LW20-OR【M(並目)】0.890203.9つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030060LDCM-5-25-LW20-OR【M(並目)】0.890253.9つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030069LDCM-5-32-LW20-OR【M(並目)】0.890323.9つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030078LDCM-5-40-LW20-OR【M(並目)】0.890403.9つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030087LDCM-5-50-LW20-OR【M(並目)】0.890503.9つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030096LDCM-6-12-LW20-OR【M(並目)】1150125.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030105LDCM-6-16-LW20-OR【M(並目)】1150165.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030114LDCM-6-20-LW20-OR【M(並目)】1150205.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030130LDCM-6-25-LW20-OR【M(並目)】1150255.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030139LDCM-6-32-LW20-OR【M(並目)】1150325.5つや消しオレンジ
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030148LDCM-6-40-LW20-OR【M(並目)】1150405.5つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030157LDCM-6-50-LW20-OR【M(並目)】1150505.5つや消しオレンジ
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030166LDCM-5-12-LW20-RD【M(並目)】0.890123.9つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030175LDCM-5-16-LW20-RD【M(並目)】0.890163.9つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030184LDCM-5-20-LW20-RD【M(並目)】0.890203.9つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030200LDCM-5-25-LW20-RD【M(並目)】0.890253.9つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030209LDCM-5-32-LW20-RD【M(並目)】0.890323.9つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030218LDCM-5-40-LW20-RD【M(並目)】0.890403.9つや消しレッド
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030227LDCM-5-50-LW20-RD【M(並目)】0.890503.9つや消しレッド
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030236LDCM-6-12-LW20-RD【M(並目)】1150125.5つや消しレッド
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする