曜日別特売

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304内容量1個
全56種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15030306LDCMS-5-12-LW20-BK【M(並目)】0.890123.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030315LDCMS-5-16-LW20-BK【M(並目)】0.890163.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030324LDCMS-5-20-LW20-BK【M(並目)】0.890203.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030340LDCMS-5-25-LW20-BK【M(並目)】0.890253.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030349LDCMS-5-32-LW20-BK【M(並目)】0.890323.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030358LDCMS-5-40-LW20-BK【M(並目)】0.890403.9つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030367LDCMS-5-50-LW20-BK【M(並目)】0.890503.9つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030376LDCMS-6-12-LW20-BK【M(並目)】1150125.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030385LDCMS-6-16-LW20-BK【M(並目)】1150165.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030394LDCMS-6-20-LW20-BK【M(並目)】1150205.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030410LDCMS-6-25-LW20-BK【M(並目)】1150255.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030419LDCMS-6-32-LW20-BK【M(並目)】1150325.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030428LDCMS-6-40-LW20-BK【M(並目)】1150405.5つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030437LDCMS-6-50-LW20-BK【M(並目)】1150505.5つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030446LDCMS-5-12-LW20-SG【M(並目)】0.890123.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030455LDCMS-5-16-LW20-SG【M(並目)】0.890163.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030464LDCMS-5-20-LW20-SG【M(並目)】0.890203.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030480LDCMS-5-25-LW20-SG【M(並目)】0.890253.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030489LDCMS-5-32-LW20-SG【M(並目)】0.890323.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030498LDCMS-5-40-LW20-SG【M(並目)】0.890403.9つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030507LDCMS-5-50-LW20-SG【M(並目)】0.890503.9つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030516LDCMS-6-12-LW20-SG【M(並目)】1150125.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030525LDCMS-6-16-LW20-SG【M(並目)】1150165.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030534LDCMS-6-20-LW20-SG【M(並目)】1150205.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030550LDCMS-6-25-LW20-SG【M(並目)】1150255.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030559LDCMS-6-32-LW20-SG【M(並目)】1150325.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030568LDCMS-6-40-LW20-SG【M(並目)】1150405.5つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030577LDCMS-6-50-LW20-SG【M(並目)】1150505.5つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030586LDCMS-5-12-LW20-OR【M(並目)】0.890123.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030595LDCMS-5-16-LW20-OR【M(並目)】0.890163.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030604LDCMS-5-20-LW20-OR【M(並目)】0.890203.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030620LDCMS-5-25-LW20-OR【M(並目)】0.890253.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030629LDCMS-5-32-LW20-OR【M(並目)】0.890323.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030638LDCMS-5-40-LW20-OR【M(並目)】0.890403.9つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030647LDCMS-5-50-LW20-OR【M(並目)】0.890503.9つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030656LDCMS-6-12-LW20-OR【M(並目)】1150125.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030665LDCMS-6-16-LW20-OR【M(並目)】1150165.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030674LDCMS-6-20-LW20-OR【M(並目)】1150205.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030690LDCMS-6-25-LW20-OR【M(並目)】1150255.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030699LDCMS-6-32-LW20-OR【M(並目)】1150325.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030708LDCMS-6-40-LW20-OR【M(並目)】1150405.5つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030717LDCMS-6-50-LW20-OR【M(並目)】1150505.5つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030726LDCMS-5-12-LW20-RD【M(並目)】0.890123.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030735LDCMS-5-16-LW20-RD【M(並目)】0.890163.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030744LDCMS-5-20-LW20-RD【M(並目)】0.890203.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030760LDCMS-5-25-LW20-RD【M(並目)】0.890253.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030769LDCMS-5-32-LW20-RD【M(並目)】0.890323.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030778LDCMS-5-40-LW20-RD【M(並目)】0.890403.9つや消しレッド
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030787LDCMS-5-50-LW20-RD【M(並目)】0.890503.9つや消しレッド
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15030796LDCMS-6-12-LW20-RD【M(並目)】1150125.5つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする