曜日別特売

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。

材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304内容量1個
全14種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15031006LDCMS-5-12-LW20-NI【M(並目)】0.890123.9【M(細目)】M5
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031015LDCMS-5-16-LW20-NI【M(並目)】0.890163.9【M(細目)】M5
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031024LDCMS-5-20-LW20-NI【M(並目)】0.890203.9【M(細目)】M5
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031040LDCMS-5-25-LW20-NI【M(並目)】0.890253.9【M(細目)】M5
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031049LDCMS-5-32-LW20-NI【M(並目)】0.890323.9【M(細目)】M5
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031058LDCMS-5-40-LW20-NI【M(並目)】0.890403.9【M(細目)】M5
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031067LDCMS-5-50-LW20-NI【M(並目)】0.890503.9【M(細目)】M5
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031076LDCMS-6-12-LW20-NI【M(並目)】1150125.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031085LDCMS-6-16-LW20-NI【M(並目)】1150165.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031094LDCMS-6-20-LW20-NI【M(並目)】1150205.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031110LDCMS-6-25-LW20-NI【M(並目)】1150255.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031119LDCMS-6-32-LW20-NI【M(並目)】1150325.5【M(細目)】M6
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031128LDCMS-6-40-LW20-NI【M(並目)】1150405.5【M(細目)】M6
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031137LDCMS-6-50-LW20-NI【M(並目)】1150505.5【M(細目)】M6
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする