曜日別特売

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LW

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
全56種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15031286LHCM-5-12-LW20-BK【M(並目)】0.890123.9つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031295LHCM-5-16-LW20-BK【M(並目)】0.890163.9つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031304LHCM-5-20-LW20-BK【M(並目)】0.890203.9つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031320LHCM-5-25-LW20-BK【M(並目)】0.890253.9つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031329LHCM-5-32-LW20-BK【M(並目)】0.890323.9つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031338LHCM-5-40-LW20-BK【M(並目)】0.890403.9つや消し黒
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031347LHCM-5-50-LW20-BK【M(並目)】0.890503.9つや消し黒
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031356LHCM-6-12-LW20-BK【M(並目)】1150125.5つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031365LHCM-6-16-LW20-BK【M(並目)】1150165.5つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031374LHCM-6-20-LW20-BK【M(並目)】1150205.5つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031390LHCM-6-25-LW20-BK【M(並目)】1150255.5つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031399LHCM-6-32-LW20-BK【M(並目)】1150325.5つや消し黒
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031408LHCM-6-40-LW20-BK【M(並目)】1150405.5つや消し黒
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031417LHCM-6-50-LW20-BK【M(並目)】1150505.5つや消し黒
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031426LHCM-5-12-LW20-SG【M(並目)】0.890123.9つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031435LHCM-5-16-LW20-SG【M(並目)】0.890163.9つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031444LHCM-5-20-LW20-SG【M(並目)】0.890203.9つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031460LHCM-5-25-LW20-SG【M(並目)】0.890253.9つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031469LHCM-5-32-LW20-SG【M(並目)】0.890323.9つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031478LHCM-5-40-LW20-SG【M(並目)】0.890403.9つや消しシルバー
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031487LHCM-5-50-LW20-SG【M(並目)】0.890503.9つや消しシルバー
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031496LHCM-6-12-LW20-SG【M(並目)】1150125.5つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031505LHCM-6-16-LW20-SG【M(並目)】1150165.5つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031514LHCM-6-20-LW20-SG【M(並目)】1150205.5つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031530LHCM-6-25-LW20-SG【M(並目)】1150255.5つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031539LHCM-6-32-LW20-SG【M(並目)】1150325.5つや消しシルバー
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031548LHCM-6-40-LW20-SG【M(並目)】1150405.5つや消しシルバー
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031557LHCM-6-50-LW20-SG【M(並目)】1150505.5つや消しシルバー
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031566LHCM-5-12-LW20-OR【M(並目)】0.890123.9つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031575LHCM-5-16-LW20-OR【M(並目)】0.890163.9つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031584LHCM-5-20-LW20-OR【M(並目)】0.890203.9つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031600LHCM-5-25-LW20-OR【M(並目)】0.890253.9つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031609LHCM-5-32-LW20-OR【M(並目)】0.890323.9つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031618LHCM-5-40-LW20-OR【M(並目)】0.890403.9つや消しオレンジ
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031627LHCM-5-50-LW20-OR【M(並目)】0.890503.9つや消しオレンジ
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031636LHCM-6-12-LW20-OR【M(並目)】1150125.5つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031645LHCM-6-16-LW20-OR【M(並目)】1150165.5つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031654LHCM-6-20-LW20-OR【M(並目)】1150205.5つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031670LHCM-6-25-LW20-OR【M(並目)】1150255.5つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031679LHCM-6-32-LW20-OR【M(並目)】1150325.5つや消しオレンジ
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031688LHCM-6-40-LW20-OR【M(並目)】1150405.5つや消しオレンジ
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031697LHCM-6-50-LW20-OR【M(並目)】1150505.5つや消しオレンジ
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031706LHCM-5-12-LW20-RD【M(並目)】0.890123.9つや消しレッド
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031715LHCM-5-16-LW20-RD【M(並目)】0.890163.9つや消しレッド
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031724LHCM-5-20-LW20-RD【M(並目)】0.890203.9つや消しレッド
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031740LHCM-5-25-LW20-RD【M(並目)】0.890253.9つや消しレッド
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031749LHCM-5-32-LW20-RD【M(並目)】0.890323.9つや消しレッド
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031758LHCM-5-40-LW20-RD【M(並目)】0.890403.9つや消しレッド
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031767LHCM-5-50-LW20-RD【M(並目)】0.890503.9つや消しレッド
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031776LHCM-6-12-LW20-RD【M(並目)】1150125.5つや消しレッド
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする