曜日別特売

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW

ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304内容量1個
全56種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15031846LHCMS-5-12-LW20-BK【M(並目)】0.890123.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031855LHCMS-5-16-LW20-BK【M(並目)】0.890163.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031864LHCMS-5-20-LW20-BK【M(並目)】0.890203.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031880LHCMS-5-25-LW20-BK【M(並目)】0.890253.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031889LHCMS-5-32-LW20-BK【M(並目)】0.890323.9つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031898LHCMS-5-40-LW20-BK【M(並目)】0.890403.9つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031907LHCMS-5-50-LW20-BK【M(並目)】0.890503.9つや消し黒
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031916LHCMS-6-12-LW20-BK【M(並目)】1150125.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031925LHCMS-6-16-LW20-BK【M(並目)】1150165.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031934LHCMS-6-20-LW20-BK【M(並目)】1150205.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031950LHCMS-6-25-LW20-BK【M(並目)】1150255.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031959LHCMS-6-32-LW20-BK【M(並目)】1150325.5つや消し黒
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031968LHCMS-6-40-LW20-BK【M(並目)】1150405.5つや消し黒
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031977LHCMS-6-50-LW20-BK【M(並目)】1150505.5つや消し黒
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031986LHCMS-5-12-LW20-SG【M(並目)】0.890123.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15031995LHCMS-5-16-LW20-SG【M(並目)】0.890163.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032004LHCMS-5-20-LW20-SG【M(並目)】0.890203.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032020LHCMS-5-25-LW20-SG【M(並目)】0.890253.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032029LHCMS-5-32-LW20-SG【M(並目)】0.890323.9つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032038LHCMS-5-40-LW20-SG【M(並目)】0.890403.9つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032047LHCMS-5-50-LW20-SG【M(並目)】0.890503.9つや消しシルバー
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032056LHCMS-6-12-LW20-SG【M(並目)】1150125.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032065LHCMS-6-16-LW20-SG【M(並目)】1150165.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032074LHCMS-6-20-LW20-SG【M(並目)】1150205.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032090LHCMS-6-25-LW20-SG【M(並目)】1150255.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032099LHCMS-6-32-LW20-SG【M(並目)】1150325.5つや消しシルバー
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032108LHCMS-6-40-LW20-SG【M(並目)】1150405.5つや消しシルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032117LHCMS-6-50-LW20-SG【M(並目)】1150505.5つや消しシルバー
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032126LHCMS-5-12-LW20-OR【M(並目)】0.890123.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032135LHCMS-5-16-LW20-OR【M(並目)】0.890163.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032144LHCMS-5-20-LW20-OR【M(並目)】0.890203.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032160LHCMS-5-25-LW20-OR【M(並目)】0.890253.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032169LHCMS-5-32-LW20-OR【M(並目)】0.890323.9つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032178LHCMS-5-40-LW20-OR【M(並目)】0.890403.9つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032187LHCMS-5-50-LW20-OR【M(並目)】0.890503.9つや消しオレンジ
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032196LHCMS-6-12-LW20-OR【M(並目)】1150125.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032205LHCMS-6-16-LW20-OR【M(並目)】1150165.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032214LHCMS-6-20-LW20-OR【M(並目)】1150205.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032230LHCMS-6-25-LW20-OR【M(並目)】1150255.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032239LHCMS-6-32-LW20-OR【M(並目)】1150325.5つや消しオレンジ
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032248LHCMS-6-40-LW20-OR【M(並目)】1150405.5つや消しオレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032257LHCMS-6-50-LW20-OR【M(並目)】1150505.5つや消しオレンジ
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032266LHCMS-5-12-LW20-RD【M(並目)】0.890123.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032275LHCMS-5-16-LW20-RD【M(並目)】0.890163.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032284LHCMS-5-20-LW20-RD【M(並目)】0.890203.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032300LHCMS-5-25-LW20-RD【M(並目)】0.890253.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032309LHCMS-5-32-LW20-RD【M(並目)】0.890323.9つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032318LHCMS-5-40-LW20-RD【M(並目)】0.890403.9つや消しレッド
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032327LHCMS-5-50-LW20-RD【M(並目)】0.890503.9つや消しレッド
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15032336LHCMS-6-12-LW20-RD【M(並目)】1150125.5つや消しレッド
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする