曜日別特売

ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LW

ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15033246LECMS-5-12-LW20-BK【M(並目)】0.862122.7つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033255LECMS-5-16-LW20-BK【M(並目)】0.862162.7つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033264LECMS-5-20-LW20-BK【M(並目)】0.862202.7つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033280LECMS-5-25-LW20-BK【M(並目)】0.862252.7つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033289LECMS-5-32-LW20-BK【M(並目)】0.862322.7つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033298LECMS-5-40-LW20-BK【M(並目)】0.862402.7つや消し黒
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033307LECMS-5-50-LW20-BK【M(並目)】0.862502.7つや消し黒
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033316LECMS-6-12-LW20-BK【M(並目)】1110123.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033325LECMS-6-16-LW20-BK【M(並目)】1110163.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033334LECMS-6-20-LW20-BK【M(並目)】1110203.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033350LECMS-6-25-LW20-BK【M(並目)】1110253.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033359LECMS-6-32-LW20-BK【M(並目)】1110323.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033368LECMS-6-40-LW20-BK【M(並目)】1110403.8つや消し黒
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033377LECMS-6-50-LW20-BK【M(並目)】1110503.8つや消し黒
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033386LECMS-5-12-LW20-SG【M(並目)】0.862122.7つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033395LECMS-5-16-LW20-SG【M(並目)】0.862162.7つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033404LECMS-5-20-LW20-SG【M(並目)】0.862202.7つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033420LECMS-5-25-LW20-SG【M(並目)】0.862252.7つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033429LECMS-5-32-LW20-SG【M(並目)】0.862322.7つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033438LECMS-5-40-LW20-SG【M(並目)】0.862402.7つや消しシルバー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033447LECMS-5-50-LW20-SG【M(並目)】0.862502.7つや消しシルバー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033456LECMS-6-12-LW20-SG【M(並目)】1110123.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033465LECMS-6-16-LW20-SG【M(並目)】1110163.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033474LECMS-6-20-LW20-SG【M(並目)】1110203.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033490LECMS-6-25-LW20-SG【M(並目)】1110253.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033499LECMS-6-32-LW20-SG【M(並目)】1110323.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033508LECMS-6-40-LW20-SG【M(並目)】1110403.8つや消しシルバー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033517LECMS-6-50-LW20-SG【M(並目)】1110503.8つや消しシルバー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033526LECMS-5-12-LW20-OR【M(並目)】0.862122.7つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033535LECMS-5-16-LW20-OR【M(並目)】0.862162.7つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033544LECMS-5-20-LW20-OR【M(並目)】0.862202.7つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033560LECMS-5-25-LW20-OR【M(並目)】0.862252.7つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033569LECMS-5-32-LW20-OR【M(並目)】0.862322.7つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033578LECMS-5-40-LW20-OR【M(並目)】0.862402.7つや消しオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033587LECMS-5-50-LW20-OR【M(並目)】0.862502.7つや消しオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033596LECMS-6-12-LW20-OR【M(並目)】1110123.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033605LECMS-6-16-LW20-OR【M(並目)】1110163.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033614LECMS-6-20-LW20-OR【M(並目)】1110203.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033630LECMS-6-25-LW20-OR【M(並目)】1110253.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033639LECMS-6-32-LW20-OR【M(並目)】1110323.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033648LECMS-6-40-LW20-OR【M(並目)】1110403.8つや消しオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033657LECMS-6-50-LW20-OR【M(並目)】1110503.8つや消しオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033666LECMS-5-12-LW20-YW【M(並目)】0.862122.7つや消しイエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033675LECMS-5-16-LW20-YW【M(並目)】0.862162.7つや消しイエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033684LECMS-5-20-LW20-YW【M(並目)】0.862202.7つや消しイエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033700LECMS-5-25-LW20-YW【M(並目)】0.862252.7つや消しイエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033709LECMS-5-32-LW20-YW【M(並目)】0.862322.7つや消しイエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033718LECMS-5-40-LW20-YW【M(並目)】0.862402.7つや消しイエロー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033727LECMS-5-50-LW20-YW【M(並目)】0.862502.7つや消しイエロー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033736LECMS-6-12-LW20-YW【M(並目)】1110123.8つや消しイエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする