曜日別特売

プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW

プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。

材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304内容量1個
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15035434LUDMS-52-5-12-LW20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035450LUDMS-52-5-16-LW20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035459LUDMS-52-5-20-LW20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035468LUDMS-52-5-25-LW20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035477LUDMS-52-5-32-LW20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035486LUDMS-52-5-40-LW20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035495LUDMS-52-5-50-LW20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035504LUDMS-52-6-12-LW20-SG18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035520LUDMS-52-6-16-LW20-SG18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035529LUDMS-52-6-20-LW20-SG18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035538LUDMS-52-6-25-LW20-SG18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035547LUDMS-52-6-32-LW20-SG18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035556LUDMS-52-6-40-LW20-SG18【M(並目)】123.51014
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035565LUDMS-52-6-50-LW20-SG18【M(並目)】123.51014
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035574LUDMS-67-8-16-LW25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035590LUDMS-67-8-20-LW25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035599LUDMS-67-8-25-LW25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035608LUDMS-67-8-32-LW25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035617LUDMS-67-8-40-LW25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035626LUDMS-67-8-50-LW25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035635LUDMS-67-8-63-LW25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035644LUDMS-78-10-20-LW30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035660LUDMS-78-10-25-LW30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035669LUDMS-78-10-32-LW30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035678LUDMS-78-10-40-LW30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035687LUDMS-78-10-50-LW30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035696LUDMS-78-10-63-LW30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035705LUDMS-78-10-80-LW30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035714LUDMS-52-5-12-LW20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035730LUDMS-52-5-16-LW20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035739LUDMS-52-5-20-LW20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035748LUDMS-52-5-25-LW20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035757LUDMS-52-5-32-LW20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035766LUDMS-52-5-40-LW20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035775LUDMS-52-5-50-LW20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035784LUDMS-52-6-12-LW20-BK18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035800LUDMS-52-6-16-LW20-BK18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035809LUDMS-52-6-20-LW20-BK18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035818LUDMS-52-6-25-LW20-BK18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035827LUDMS-52-6-32-LW20-BK18【M(並目)】123.51014
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035836LUDMS-52-6-40-LW20-BK18【M(並目)】123.51014
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035845LUDMS-52-6-50-LW20-BK18【M(並目)】123.51014
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035854LUDMS-67-8-16-LW25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035870LUDMS-67-8-20-LW25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035879LUDMS-67-8-25-LW25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035888LUDMS-67-8-32-LW25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035897LUDMS-67-8-40-LW25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035906LUDMS-67-8-50-LW25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035915LUDMS-67-8-63-LW25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15035924LUDMS-78-10-20-LW30-BK26【M(並目)】1.5351622
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする