ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWP

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15036834LDCM-5-12-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036850LDCM-5-16-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036859LDCM-5-20-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036868LDCM-5-25-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036877LDCM-5-32-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036886LDCM-5-40-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036895LDCM-5-50-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036904LDCM-6-12-LWP20-BK【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036920LDCM-6-16-LWP20-BK【M(並目)】16.6150165.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036929LDCM-6-20-LWP20-BK【M(並目)】16.6150205.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036938LDCM-6-25-LWP20-BK【M(並目)】16.6150255.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036947LDCM-6-32-LWP20-BK【M(並目)】16.6150325.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036956LDCM-6-40-LWP20-BK【M(並目)】16.6150405.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036965LDCM-6-50-LWP20-BK【M(並目)】16.6150505.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036974LDCM-5-12-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036990LDCM-5-16-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15036999LDCM-5-20-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037008LDCM-5-25-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037017LDCM-5-32-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037026LDCM-5-40-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037035LDCM-5-50-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037044LDCM-6-12-LWP20-SG【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037060LDCM-6-16-LWP20-SG【M(並目)】16.6150165.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037069LDCM-6-20-LWP20-SG【M(並目)】16.6150205.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037078LDCM-6-25-LWP20-SG【M(並目)】16.6150255.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037087LDCM-6-32-LWP20-SG【M(並目)】16.6150325.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037096LDCM-6-40-LWP20-SG【M(並目)】16.6150405.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037105LDCM-6-50-LWP20-SG【M(並目)】16.6150505.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037114LDCM-5-12-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037130LDCM-5-16-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037139LDCM-5-20-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037148LDCM-5-25-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037157LDCM-5-32-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037166LDCM-5-40-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037175LDCM-5-50-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037184LDCM-6-12-LWP20-OR【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037200LDCM-6-16-LWP20-OR【M(並目)】16.6150165.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037209LDCM-6-20-LWP20-OR【M(並目)】16.6150205.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037218LDCM-6-25-LWP20-OR【M(並目)】16.6150255.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037227LDCM-6-32-LWP20-OR【M(並目)】16.6150325.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037236LDCM-6-40-LWP20-OR【M(並目)】16.6150405.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037245LDCM-6-50-LWP20-OR【M(並目)】16.6150505.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037254LDCM-5-12-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037270LDCM-5-16-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037279LDCM-5-20-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037288LDCM-5-25-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037297LDCM-5-32-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037306LDCM-5-40-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037315LDCM-5-50-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037324LDCM-6-12-LWP20-RD【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする