曜日別特売

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全56種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15037394LDCMS-5-12-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590123.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037410LDCMS-5-16-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590163.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037419LDCMS-5-20-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590203.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037428LDCMS-5-25-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590253.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037437LDCMS-5-32-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590323.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037446LDCMS-5-40-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590403.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037455LDCMS-5-50-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590503.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037464LDCMS-6-12-LWP20-BK【M(並目)】16.6150125.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037480LDCMS-6-16-LWP20-BK【M(並目)】16.6150165.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037489LDCMS-6-20-LWP20-BK【M(並目)】16.6150205.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037498LDCMS-6-25-LWP20-BK【M(並目)】16.6150255.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037507LDCMS-6-32-LWP20-BK【M(並目)】16.6150325.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037516LDCMS-6-40-LWP20-BK【M(並目)】16.6150405.5
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037525LDCMS-6-50-LWP20-BK【M(並目)】16.6150505.5
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037534LDCMS-5-12-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590123.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037550LDCMS-5-16-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590163.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037559LDCMS-5-20-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590203.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037568LDCMS-5-25-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590253.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037577LDCMS-5-32-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590323.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037586LDCMS-5-40-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590403.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037595LDCMS-5-50-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590503.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037604LDCMS-6-12-LWP20-SG【M(並目)】16.6150125.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037620LDCMS-6-16-LWP20-SG【M(並目)】16.6150165.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037629LDCMS-6-20-LWP20-SG【M(並目)】16.6150205.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037638LDCMS-6-25-LWP20-SG【M(並目)】16.6150255.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037647LDCMS-6-32-LWP20-SG【M(並目)】16.6150325.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037656LDCMS-6-40-LWP20-SG【M(並目)】16.6150405.5
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037665LDCMS-6-50-LWP20-SG【M(並目)】16.6150505.5
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037674LDCMS-5-12-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590123.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037690LDCMS-5-16-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590163.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037699LDCMS-5-20-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590203.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037708LDCMS-5-25-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590253.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037717LDCMS-5-32-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590323.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037726LDCMS-5-40-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590403.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037735LDCMS-5-50-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590503.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037744LDCMS-6-12-LWP20-OR【M(並目)】16.6150125.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037760LDCMS-6-16-LWP20-OR【M(並目)】16.6150165.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037769LDCMS-6-20-LWP20-OR【M(並目)】16.6150205.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037778LDCMS-6-25-LWP20-OR【M(並目)】16.6150255.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037787LDCMS-6-32-LWP20-OR【M(並目)】16.6150325.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037796LDCMS-6-40-LWP20-OR【M(並目)】16.6150405.5
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037805LDCMS-6-50-LWP20-OR【M(並目)】16.6150505.5
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037814LDCMS-5-12-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590123.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037830LDCMS-5-16-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590163.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037839LDCMS-5-20-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590203.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037848LDCMS-5-25-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590253.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037857LDCMS-5-32-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590323.9
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037866LDCMS-5-40-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590403.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037875LDCMS-5-50-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590503.9
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037884LDCMS-6-12-LWP20-RD【M(並目)】16.6150125.5
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする