曜日別特売

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP‐CR

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP‐CR - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP‐CR - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15037954LDCMS-5-12-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590123.9
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037970LDCMS-5-16-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590163.9
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037979LDCMS-5-20-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590203.9
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037988LDCMS-5-25-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590253.9
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
15037997LDCMS-5-32-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590323.9
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038006LDCMS-5-40-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590403.9
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038015LDCMS-5-50-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590503.9
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038024LDCMS-6-12-LWP20-CR【M(並目)】16.6150125.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038040LDCMS-6-16-LWP20-CR【M(並目)】16.6150165.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038049LDCMS-6-20-LWP20-CR【M(並目)】16.6150205.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038058LDCMS-6-25-LWP20-CR【M(並目)】16.6150255.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038067LDCMS-6-32-LWP20-CR【M(並目)】16.6150325.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038076LDCMS-6-40-LWP20-CR【M(並目)】16.6150405.5
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038085LDCMS-6-50-LWP20-CR【M(並目)】16.6150505.5
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする