ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐NI

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐NI - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐NI - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。

材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15038094LDCMS-5-12-LWP20-NI【M(並目)】0.85.590123.9
4,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038110LDCMS-5-16-LWP20-NI【M(並目)】0.85.590163.9
4,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038119LDCMS-5-20-LWP20-NI【M(並目)】0.85.590203.9
4,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038128LDCMS-5-25-LWP20-NI【M(並目)】0.85.590253.9
4,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038137LDCMS-5-32-LWP20-NI【M(並目)】0.85.590323.9
4,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038146LDCMS-5-40-LWP20-NI【M(並目)】0.85.590403.9
4,210
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038155LDCMS-5-50-LWP20-NI【M(並目)】0.85.590503.9
4,210
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038164LDCMS-6-12-LWP20-NI【M(並目)】16.6150125.5
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038180LDCMS-6-16-LWP20-NI【M(並目)】16.6150165.5
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038189LDCMS-6-20-LWP20-NI【M(並目)】16.6150205.5
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038198LDCMS-6-25-LWP20-NI【M(並目)】16.6150255.5
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038207LDCMS-6-32-LWP20-NI【M(並目)】16.6150325.5
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038216LDCMS-6-40-LWP20-NI【M(並目)】16.6150405.5
4,250
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038225LDCMS-6-50-LWP20-NI【M(並目)】16.6150505.5
4,250
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする