曜日別特売

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWP

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全56種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15038374LHCM-5-12-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038390LHCM-5-16-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038399LHCM-5-20-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038408LHCM-5-25-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038417LHCM-5-32-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038426LHCM-5-40-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038435LHCM-5-50-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038444LHCM-6-12-LWP20-BK【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038460LHCM-6-16-LWP20-BK【M(並目)】16.6150165.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038469LHCM-6-20-LWP20-BK【M(並目)】16.6150205.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038478LHCM-6-25-LWP20-BK【M(並目)】16.6150255.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038487LHCM-6-32-LWP20-BK【M(並目)】16.6150325.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038496LHCM-6-40-LWP20-BK【M(並目)】16.6150405.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038505LHCM-6-50-LWP20-BK【M(並目)】16.6150505.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038514LHCM-5-12-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038530LHCM-5-16-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038539LHCM-5-20-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038548LHCM-5-25-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038557LHCM-5-32-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038566LHCM-5-40-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038575LHCM-5-50-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038584LHCM-6-12-LWP20-SG【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038600LHCM-6-16-LWP20-SG【M(並目)】16.6150165.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038609LHCM-6-20-LWP20-SG【M(並目)】16.6150205.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038618LHCM-6-25-LWP20-SG【M(並目)】16.6150255.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038627LHCM-6-32-LWP20-SG【M(並目)】16.6150325.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038636LHCM-6-40-LWP20-SG【M(並目)】16.6150405.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038645LHCM-6-50-LWP20-SG【M(並目)】16.6150505.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038654LHCM-5-12-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038670LHCM-5-16-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038679LHCM-5-20-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038688LHCM-5-25-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038697LHCM-5-32-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038706LHCM-5-40-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038715LHCM-5-50-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038724LHCM-6-12-LWP20-OR【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038740LHCM-6-16-LWP20-OR【M(並目)】16.6150165.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038749LHCM-6-20-LWP20-OR【M(並目)】16.6150205.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038758LHCM-6-25-LWP20-OR【M(並目)】16.6150255.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038767LHCM-6-32-LWP20-OR【M(並目)】16.6150325.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038776LHCM-6-40-LWP20-OR【M(並目)】16.6150405.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038785LHCM-6-50-LWP20-OR【M(並目)】16.6150505.5
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038794LHCM-5-12-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590123.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038810LHCM-5-16-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590163.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038819LHCM-5-20-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590203.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038828LHCM-5-25-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590253.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038837LHCM-5-32-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590323.9
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038846LHCM-5-40-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590403.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038855LHCM-5-50-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590503.9
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038864LHCM-6-12-LWP20-RD【M(並目)】16.6150125.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする