曜日別特売

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP‐CR

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP‐CR - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP‐CR - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15039494LHCMS-5-12-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590123.9
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039510LHCMS-5-16-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590163.9
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039519LHCMS-5-20-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590203.9
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039528LHCMS-5-25-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590253.9
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039537LHCMS-5-32-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590323.9
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039546LHCMS-5-40-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590403.9
2,730
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039555LHCMS-5-50-LWP20-CR【M(並目)】0.85.590503.9
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039564LHCMS-6-12-LWP20-CR【M(並目)】16.6150125.5
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039580LHCMS-6-16-LWP20-CR【M(並目)】16.6150165.5
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039589LHCMS-6-20-LWP20-CR【M(並目)】16.6150205.5
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039598LHCMS-6-25-LWP20-CR【M(並目)】16.6150255.5
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039607LHCMS-6-32-LWP20-CR【M(並目)】16.6150325.5
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039616LHCMS-6-40-LWP20-CR【M(並目)】16.6150405.5
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039625LHCMS-6-50-LWP20-CR【M(並目)】16.6150505.5
2,810
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする