曜日別特売

プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP

プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。
ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。

材質スチールタイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15041034LUDM-52-5-12-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041050LUDM-52-5-16-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041059LUDM-52-5-20-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041068LUDM-52-5-25-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041077LUDM-52-5-32-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041086LUDM-52-5-40-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041095LUDM-52-5-50-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041104LUDM-52-6-12-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041120LUDM-52-6-16-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041129LUDM-52-6-20-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041138LUDM-52-6-25-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041147LUDM-52-6-32-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041156LUDM-52-6-40-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041165LUDM-52-6-50-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041174LUDM-67-8-12-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041190LUDM-67-8-16-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041199LUDM-67-8-20-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041208LUDM-67-8-25-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041217LUDM-67-8-32-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041226LUDM-67-8-40-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041235LUDM-67-8-50-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041244LUDM-67-8-63-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
1,790
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041260LUDM-78-10-16-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041269LUDM-78-10-20-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041278LUDM-78-10-25-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,090
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041287LUDM-78-10-32-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,090
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041296LUDM-78-10-40-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041305LUDM-78-10-50-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,130
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041314LUDM-78-10-63-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041330LUDM-78-10-80-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041339LUDM-52-5-12-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041348LUDM-52-5-16-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041357LUDM-52-5-20-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041366LUDM-52-5-25-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041375LUDM-52-5-32-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041384LUDM-52-5-40-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041400LUDM-52-5-50-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041409LUDM-52-6-12-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041418LUDM-52-6-16-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041427LUDM-52-6-20-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041436LUDM-52-6-25-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041445LUDM-52-6-32-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041454LUDM-52-6-40-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041470LUDM-52-6-50-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041479LUDM-67-8-12-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041488LUDM-67-8-16-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041497LUDM-67-8-20-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041506LUDM-67-8-25-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041515LUDM-67-8-32-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15041524LUDM-67-8-40-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする