曜日別特売

プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP

プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。
ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。

材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15042538LUDMS-52-5-12-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042547LUDMS-52-5-16-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042556LUDMS-52-5-20-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042565LUDMS-52-5-25-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042574LUDMS-52-5-32-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042590LUDMS-52-5-40-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042599LUDMS-52-5-50-LWP20-SG18【M(並目)】0.823.51014
2,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042608LUDMS-52-6-12-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042617LUDMS-52-6-16-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042626LUDMS-52-6-20-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042635LUDMS-52-6-25-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042644LUDMS-52-6-32-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042660LUDMS-52-6-40-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
2,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042669LUDMS-52-6-50-LWP20-SG18【M(並目)】123.51014
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042678LUDMS-67-8-16-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042687LUDMS-67-8-20-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042696LUDMS-67-8-25-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042705LUDMS-67-8-32-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042714LUDMS-67-8-40-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042730LUDMS-67-8-50-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042739LUDMS-67-8-63-LWP25-SG24【M(並目)】1.253013.519
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042748LUDMS-78-10-20-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
3,490
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042757LUDMS-78-10-25-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
3,490
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042766LUDMS-78-10-32-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
3,490
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042775LUDMS-78-10-40-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
3,490
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042784LUDMS-78-10-50-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
3,490
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042800LUDMS-78-10-63-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
3,630
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042809LUDMS-78-10-80-LWP30-SG26【M(並目)】1.5351622
3,820
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042818LUDMS-52-5-12-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042827LUDMS-52-5-16-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042836LUDMS-52-5-20-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042845LUDMS-52-5-25-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042854LUDMS-52-5-32-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042870LUDMS-52-5-40-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042879LUDMS-52-5-50-LWP20-BK18【M(並目)】0.823.51014
2,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042888LUDMS-52-6-12-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042897LUDMS-52-6-16-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042906LUDMS-52-6-20-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042915LUDMS-52-6-25-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042924LUDMS-52-6-32-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042940LUDMS-52-6-40-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
2,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042949LUDMS-52-6-50-LWP20-BK18【M(並目)】123.51014
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042958LUDMS-67-8-16-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042967LUDMS-67-8-20-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042976LUDMS-67-8-25-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042985LUDMS-67-8-32-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15042994LUDMS-67-8-40-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15043010LUDMS-67-8-50-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
15043019LUDMS-67-8-63-LWP25-BK24【M(並目)】1.253013.519
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
15043028LUDMS-78-10-20-LWP30-BK26【M(並目)】1.5351622
3,490
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする