NBK(鍋屋バイテック会社)
コネクタつきケーブル USCA
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質
【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ
材質(ハウジング)
TPU
材質(ケーブル)
ポリウレタン(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15044656
USCA-M8-3-S-2
45
3
35
4
ストレート
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044665
USCA-M8-3-S-5
105
3
35
4
ストレート
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044674
USCA-M12-5-S-5
189
5
42
5
ストレート
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044690
USCA-M12-5-S-10
372
5
42
5
ストレート
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044699
USCA-M12-12-S-5
196
12
42
6
ストレート
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044708
USCA-M12-12-S-10
389
12
42
6
ストレート
¥
23,900
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044717
USCA-M12-12-L-5
202
12
-
6
L型
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044726
USCA-M12-12-L-10
395
12
-
6
L型
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください