機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。