曜日別特売

クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP

クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)

オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。

材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303内容量1個
全59種類を絞り込む
寸法H(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15045496LDMS-3-6-AS-HP18【M(並目)】0.5341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045505LDMS-3-8-AS-HP18【M(並目)】0.5341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045514LDMS-3-10-AS-HP18【M(並目)】0.5341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045530LDMS-3-12-AS-HP18【M(並目)】0.5341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045539LDMS-3-16-AS-HP18【M(並目)】0.5341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045548LDMS-4-10-AS-HP18【M(並目)】0.7341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045557LDMS-4-12-AS-HP18【M(並目)】0.7341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045566LDMS-4-16-AS-HP18【M(並目)】0.7341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045575LDMS-4-20-AS-HP18【M(並目)】0.7341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045584LDMS-4-25-AS-HP18【M(並目)】0.7341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045600LDMS-4-32-AS-HP18【M(並目)】0.7341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045609LDMS-5-12-AS-HP18【M(並目)】0.8341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045618LDMS-5-16-AS-HP18【M(並目)】0.8341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045627LDMS-5-20-AS-HP18【M(並目)】0.8341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045636LDMS-5-25-AS-HP18【M(並目)】0.8341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045645LDMS-5-32-AS-HP18【M(並目)】0.8341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045654LDMS-5-40-AS-HP18【M(並目)】0.8341013
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045670LDMS-5-50-AS-HP18【M(並目)】0.8341013
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045679LDMS-6-12-AS-HP18【M(並目)】1341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045688LDMS-6-16-AS-HP18【M(並目)】1341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045697LDMS-6-20-AS-HP18【M(並目)】1341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045706LDMS-6-25-AS-HP18【M(並目)】1341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045715LDMS-6-32-AS-HP18【M(並目)】1341013
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045724LDMS-6-40-AS-HP18【M(並目)】1341013
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045740LDMS-6-50-AS-HP18【M(並目)】1341013
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045749LDMS-6B-16-AS-HP24【M(並目)】14513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045758LDMS-6B-20-AS-HP24【M(並目)】14513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045767LDMS-6B-25-AS-HP24【M(並目)】14513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045776LDMS-6B-32-AS-HP24【M(並目)】14513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045785LDMS-6B-40-AS-HP24【M(並目)】14513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045794LDMS-6B-50-AS-HP24【M(並目)】14513.517.5
6,510
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045810LDMS-6B-63-AS-HP24【M(並目)】14513.517.5
6,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045819LDMS-8-16-AS-HP24【M(並目)】1.254513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045828LDMS-8-20-AS-HP24【M(並目)】1.254513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045837LDMS-8-25-AS-HP24【M(並目)】1.254513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045846LDMS-8-32-AS-HP24【M(並目)】1.254513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045855LDMS-8-40-AS-HP24【M(並目)】1.254513.517.5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045864LDMS-8-50-AS-HP24【M(並目)】1.254513.517.5
6,510
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045880LDMS-8-63-AS-HP24【M(並目)】1.254513.517.5
6,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045889LDMS-8B-20-AS-HP26【M(並目)】1.25541621
7,390
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045898LDMS-8B-25-AS-HP26【M(並目)】1.25541621
7,390
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045907LDMS-8B-32-AS-HP26【M(並目)】1.25541621
7,530
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045916LDMS-8B-40-AS-HP26【M(並目)】1.25541621
7,590
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045925LDMS-8B-50-AS-HP26【M(並目)】1.25541621
7,720
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045934LDMS-8B-63-AS-HP26【M(並目)】1.25541621
7,890
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045950LDMS-8B-80-AS-HP26【M(並目)】1.25541621
8,130
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045959LDMS-10-20-AS-HP26【M(並目)】1.5541621
7,390
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045968LDMS-10-25-AS-HP26【M(並目)】1.5541621
7,390
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045977LDMS-10-32-AS-HP26【M(並目)】1.5541621
7,530
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045986LDMS-10-40-AS-HP26【M(並目)】1.5541621
7,590
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする