クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HP

クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)

オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。

材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15046178LDFS-3-AS-HP1840【M(並目)】0.53410
5,010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046187LDFS-4-AS-HP1839【M(並目)】0.73410
5,010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046196LDFS-5-AS-HP1839【M(並目)】0.83410
5,010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046205LDFS-6-AS-HP1838【M(並目)】13410
5,010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046214LDFS-6B-AS-HP2488【M(並目)】14513.5
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046230LDFS-8-AS-HP2486【M(並目)】1.254513.5
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046239LDFS-8B-AS-HP26142【M(並目)】1.255416
7,140
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046248LDFS-10-AS-HP26138【M(並目)】1.55416
7,140
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
15046257LDFS-12-AS-HP28220【M(並目)】1.756419
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする