曜日別特売

ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP

ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)

オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。

材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303内容量1個
全25種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15046519LDCMS-3-6-AS-HP【M(並目)】0.51961.4【M(細目)】M3
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046528LDCMS-3-8-AS-HP【M(並目)】0.51981.4【M(細目)】M3
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046537LDCMS-3-10-AS-HP【M(並目)】0.519101.4【M(細目)】M3
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046546LDCMS-3-12-AS-HP【M(並目)】0.519121.4【M(細目)】M3
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046555LDCMS-3-16-AS-HP【M(並目)】0.519161.4【M(細目)】M3
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046564LDCMS-4-10-AS-HP【M(並目)】0.744102.4【M(細目)】M4
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046580LDCMS-4-12-AS-HP【M(並目)】0.744122.4【M(細目)】M4
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046589LDCMS-4-16-AS-HP【M(並目)】0.744162.4【M(細目)】M4
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046598LDCMS-4-20-AS-HP【M(並目)】0.744202.4【M(細目)】M4
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046607LDCMS-4-25-AS-HP【M(並目)】0.744252.4【M(細目)】M4
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046616LDCMS-4-32-AS-HP【M(並目)】0.744322.4【M(細目)】M4
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046625LDCMS-5-12-AS-HP【M(並目)】0.890123.9【M(細目)】M5
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046634LDCMS-5-16-AS-HP【M(並目)】0.890163.9【M(細目)】M5
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046650LDCMS-5-20-AS-HP【M(並目)】0.890203.9【M(細目)】M5
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046659LDCMS-5-25-AS-HP【M(並目)】0.890253.9【M(細目)】M5
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046668LDCMS-5-32-AS-HP【M(並目)】0.890323.9【M(細目)】M5
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046677LDCMS-5-40-AS-HP【M(並目)】0.890403.9【M(細目)】M5
5,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046686LDCMS-5-50-AS-HP【M(並目)】0.890503.9【M(細目)】M5
5,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046695LDCMS-6-12-AS-HP【M(並目)】1150125.5【M(細目)】M6
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046704LDCMS-6-16-AS-HP【M(並目)】1150165.5【M(細目)】M6
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046720LDCMS-6-20-AS-HP【M(並目)】1150205.5【M(細目)】M6
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046729LDCMS-6-25-AS-HP【M(並目)】1150255.5【M(細目)】M6
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046738LDCMS-6-32-AS-HP【M(並目)】1150325.5【M(細目)】M6
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046747LDCMS-6-40-AS-HP【M(並目)】1150405.5【M(細目)】M6
5,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046756LDCMS-6-50-AS-HP【M(並目)】1150505.5【M(細目)】M6
5,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする