NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐NI‐HP
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質
オールステンレス
歯数
18
タイプ
めねじ
寸法H(mm)
31
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
13
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)
4
寸法h(mm)
24.5
寸法R(mm)
30
寸法H'(mm)
34.5
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(止めねじ)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lf(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15046765
LDCFS-3-NI-HP
29
【M(並目)】0.5
19
7
1.4
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046774
LDCFS-4-NI-HP
28
【M(並目)】0.7
44
8
2.4
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046790
LDCFS-5-NI-HP
28
【M(並目)】0.8
90
8
3.9
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046799
LDCFS-6-NI-HP
27
【M(並目)】1
150
8
5.5
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください