ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP

ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP - NBK(鍋屋バイテック会社)

オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。

材質オールステンレス歯数18タイプめねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lf(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15046808LDCFS-3-AS-HP29【M(並目)】0.51971.4
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046817LDCFS-4-AS-HP28【M(並目)】0.74482.4
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046826LDCFS-5-AS-HP28【M(並目)】0.89083.9
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15046835LDCFS-6-AS-HP27【M(並目)】115085.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする