カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK

カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK - NBK(鍋屋バイテック会社)

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15046984LZX-40-SK87【M(並目)】1.254010【周長】70.69、【締めつけ方向】5
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15047000LZX-40-SK-L87【M(並目)】1.254010【周長】70.69、【締めつけ方向】5
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15047009LZX-50-SK-L160【M(並目)】1.55012【周長】86.75、【締めつけ方向】6
13,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする