クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B

クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B - NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴を利用したスライド機構に適しています。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。

材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙)材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応最大保持力(N)100内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び寸法
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15047605CUSH-2B-06-03083【適合穴付鋼材】6.6(M6)3(適合穴付鋼材)15.16.4
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
15047614CUSH-2B-06-04084【適合穴付鋼材】6.6(M6)4(適合穴付鋼材)16.16.4
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047630CUSH-2B-06-05084【適合穴付鋼材】6.6(M6)5(適合穴付鋼材)17.16.4
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047639CUSH-2B-06-06084【適合穴付鋼材】6.6(M6)6(適合穴付鋼材)18.16.4
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047648CUSH-2B-06-08085【適合穴付鋼材】6.6(M6)8(適合穴付鋼材)20.16.4
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047657CUSH-2B-06-09085【適合穴付鋼材】6.6(M6)9(適合穴付鋼材)21.16.4
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047666CUSH-2B-08-03084【適合穴付鋼材】9(M8)3(適合穴付鋼材)15.18.8
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047675CUSH-2B-08-04084【適合穴付鋼材】9(M8)4(適合穴付鋼材)16.18.8
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047684CUSH-2B-08-05085【適合穴付鋼材】9(M8)5(適合穴付鋼材)17.18.8
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047700CUSH-2B-08-06086【適合穴付鋼材】9(M8)6(適合穴付鋼材)18.18.8
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047709CUSH-2B-08-08087【適合穴付鋼材】9(M8)8(適合穴付鋼材)20.18.8
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047718CUSH-2B-08-09087【適合穴付鋼材】9(M8)9(適合穴付鋼材)21.18.8
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする