曜日別特売

トルクヒンジ ラージサイズ E6

トルクヒンジ ラージサイズ E6 - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ラージサイズ E6 - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。

材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
保持トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15047727E6-10-635S-50-3.9(順回転/±20%)、3.9(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047736E6-10-6110F-50-12.4(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047806E6-10-620S-50-2.3(順回転/±20%)、2.3(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
15047815E6-10-650S-50-5.7(順回転/±20%)、5.7(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047824E6-10-665S-50-7.3(順回転/±20%)、7.3(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047840E6-10-680S-50-9(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047849E6-10-620F-50-2.3(順回転/±20%)、1.7(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047858E6-10-635F-50-3.9(順回転/±20%)、3(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047867E6-10-650F-50-5.7(順回転/±20%)、4(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047876E6-10-665F-50-7.3(順回転/±20%)、5.4(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047885E6-10-680F-50-9(順回転/±20%)、6.7(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047894E6-10-695F-50-10.7(順回転/±20%)、7.8(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047910E6-10-620R-50-1.7(順回転/±20%)、2.3(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047919E6-10-635R-50-3(順回転/±20%)、3.9(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047928E6-10-650R-50-4(順回転/±20%)、5.7(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
15047937E6-10-665R-50-5.4(順回転/±20%)、7.3(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047946E6-10-680R-50-6.7(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047955E6-10-695R-50-7.8(順回転/±20%)、10.7(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047964E6-10-6110R-50-9(順回転/±20%)、12.4(逆回転/±20%)
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049328E6-10-620S-50-P【付属】M6×122.3(順回転/±20%)、2.3(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049337E6-10-635S-50-P【付属】M6×123.9(順回転/±20%)、3.9(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049346E6-10-650S-50-P【付属】M6×125.7(順回転/±20%)、5.7(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049355E6-10-665S-50-P【付属】M6×127.3(順回転/±20%)、7.3(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049364E6-10-680S-50-P【付属】M6×129(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049380E6-10-620F-50-P【付属】M6×122.3(順回転/±20%)、1.7(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049389E6-10-635F-50-P【付属】M6×123.9(順回転/±20%)、3(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049398E6-10-650F-50-P【付属】M6×125.7(順回転/±20%)、4(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049407E6-10-665F-50-P【付属】M6×127.3(順回転/±20%)、5.4(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049416E6-10-680F-50-P【付属】M6×129(順回転/±20%)、6.7(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049425E6-10-695F-50-P【付属】M6×1210.7(順回転/±20%)、7.8(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049434E6-10-6110F-50-P【付属】M6×1212.4(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049450E6-10-620R-50-P【付属】M6×121.7(順回転/±20%)、2.3(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049459E6-10-635R-50-P【付属】M6×123(順回転/±20%)、3.9(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049468E6-10-650R-50-P【付属】M6×124(順回転/±20%)、5.7(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049477E6-10-665R-50-P【付属】M6×125.4(順回転/±20%)、7.3(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049486E6-10-680R-50-P【付属】M6×126.7(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049495E6-10-695R-50-P【付属】M6×127.8(順回転/±20%)、10.7(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049504E6-10-6110R-50-P【付属】M6×129(順回転/±20%)、12.4(逆回転/±20%)
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする