曜日別特売

トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6

トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 - NBK(鍋屋バイテック会社)

順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。
一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。
・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク
・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。

材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじサイズ
保持トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15047745E6-10-620F0-50168-2.3(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15047754E6-10-620R0-50168-フリー(順回転/±20%)、2.3(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15047770E6-10-635R0-50171-フリー(順回転/±20%)、3.9(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047779E6-10-665R0-50175-フリー(順回転/±20%)、7.3(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047788E6-10-650R0-50173-フリー(順回転/±20%)、5.7(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
15047797E6-10-650F0-50173-5.7(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047980E6-10-635F0-50171-3.9(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047989E6-10-665F0-50175-7.3(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047998E6-10-680F0-50177-9(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15048007E6-10-695F0-50180-10.7(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15048016E6-10-6110F0-50181-12.4(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15048025E6-10-680R0-50177-フリー(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15048034E6-10-695R0-50180-フリー(順回転/±20%)、10.7(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15048050E6-10-6110R0-50181-フリー(順回転/±20%)、12.4(逆回転/±20%)
9,900
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049520E6-10-620F0-50-P168【付属】M6×122.3(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049529E6-10-635F0-50-P171【付属】M6×123.9(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049538E6-10-650F0-50-P173【付属】M6×125.7(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049547E6-10-665F0-50-P175【付属】M6×127.3(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049556E6-10-680F0-50-P177【付属】M6×129(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049565E6-10-695F0-50-P180【付属】M6×1210.7(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049574E6-10-6110F0-50-P181【付属】M6×1212.4(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049590E6-10-620R0-50-P168【付属】M6×12フリー(順回転/±20%)、2.3(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049599E6-10-635R0-50-P171【付属】M6×12フリー(順回転/±20%)、3.9(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049608E6-10-650R0-50-P173【付属】M6×12フリー(順回転/±20%)、5.7(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049617E6-10-665R0-50-P175【付属】M6×12フリー(順回転/±20%)、7.3(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049626E6-10-680R0-50-P177【付属】M6×12フリー(順回転/±20%)、9(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049635E6-10-695R0-50-P180【付属】M6×12フリー(順回転/±20%)、10.7(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
15049644E6-10-6110R0-50-P181【付属】M6×12フリー(順回転/±20%)、12.4(逆回転/±20%)
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする