曜日別特売

電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10

電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 - NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 - NBK(鍋屋バイテック会社)

カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。
3種類の向きがあります。
PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。
乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。
※乾電池は付属していません。
電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。
電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。
T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。
電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。
電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。
電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。

仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法h(mm)
ドア厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15048235SC-10-1000-10253垂直タイプ201~15
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15048244SC-10-1001-10243垂直タイプ815~25
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15048260SC-11-1000-10253水平タイプ(ノブ位置左)201~15
41,600
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
15048269SC-11-1001-10243水平タイプ(ノブ位置左)815~25
41,600
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
15048278SC-12-1000-10253水平タイプ(ノブ位置右)201~15
41,600
39,980
43,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
15048287SC-12-1001-10243水平タイプ(ノブ位置右)815~25
41,600
39,980
43,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする