電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。
【プログラミングキー(SC-A10-10)】
・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。
・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。
【マネージャーキー(SC-A20-10)】
・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。
・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。
・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。
・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。
・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。
【ユーザーキー(SC-A30-10)】
・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。
・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。