ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。