NBK(鍋屋バイテック会社)
角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF
ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質/仕上
SS400/静電塗装
質量(g)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15050290
DAF-60-M4
5
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15050299
DAF-60-M5
6
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15050308
DAF-60-M6
7
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15050317
DAF-60-M8
9
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください