曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。

タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15060318EL-D05/3(06227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)2700
15,300
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060327EL-D05/3(06227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)2700
19,200
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060336EL-D05/3(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
15,300
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060345EL-D05/3(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
19,200
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060354EL-D05/3(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
15,300
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060370EL-D05/3(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
19,200
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060379EL-D05/3(062NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)5000
15,300
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060388EL-D05/3(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
19,200
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060397EL-D05/3(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
15,300
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060406EL-D05/3(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
19,200
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060415EL-D05/3(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
15,300
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060424EL-D05/3(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
19,200
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060440EL-D05/3(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
19,400
7,898
8,688(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060449EL-D05/3(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
23,100
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060458EL-D05/3(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
19,400
7,898
8,688(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060467EL-D05/3(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
23,100
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060476EL-D05/3(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
20,400
7,998
8,798(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060485EL-D05/3(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
24,100
9,698
10,668(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060494EL-D05/3(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
19,400
7,898
8,688(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060510EL-D05/3(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
23,100
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060519EL-D05/3(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
20,400
7,998
8,798(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060528EL-D05/3(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
24,100
9,698
10,668(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060537EL-D05/3(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
19,400
7,898
8,688(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060546EL-D05/3(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
23,100
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060555EL-D05/3(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.2固定出力(AHN)5000
18,500
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060564EL-D05/3(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
22,200
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060580EL-D05/3(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
20,400
7,998
8,798(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060589EL-D05/3(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
24,100
9,698
10,668(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060598EL-D05/3(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
19,400
7,898
8,688(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060607EL-D05/3(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
23,100
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060616EL-D05/3(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
19,400
7,898
8,688(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060625EL-D05/3(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
23,100
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060634EL-D05/3(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
25,800
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060650EL-D05/3(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
29,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060659EL-D05/3(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
25,800
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060668EL-D05/3(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
29,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060677EL-D05/3(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
26,800
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060686EL-D05/3(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
30,500
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060695EL-D05/3(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
25,800
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060704EL-D05/3(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
29,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060720EL-D05/3(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
26,800
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060729EL-D05/3(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
30,500
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060738EL-D05/3(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
25,800
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060747EL-D05/3(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
29,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060756EL-D05/3(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)5000
21,800
8,498
9,348(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060765EL-D05/3(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)5000
25,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060774EL-D05/3(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
26,800
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060790EL-D05/3(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
30,500
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060799EL-D05/3(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
25,800
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15060808EL-D05/3(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
29,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする