曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。

タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全74種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15061054EL-D14/4(06227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)2700
15,900
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061070EL-D14/4(06227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)2700
19,800
8,898
9,788(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061079EL-D14/4(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
15,900
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061088EL-D14/4(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
19,800
8,898
9,788(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061097EL-D14/4(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
15,900
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061106EL-D14/4(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
19,800
8,898
9,788(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061115EL-D14/4(062NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)5000
15,900
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061124EL-D14/4(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
19,800
8,898
9,788(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061140EL-D14/4(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
15,900
6,698
7,368(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061149EL-D14/4(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
19,800
8,898
9,788(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061158EL-D14/4(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
15,900
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061167EL-D14/4(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
19,800
8,898
9,788(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061176EL-D14/4(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
20,000
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061185EL-D14/4(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
23,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061194EL-D14/4(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
20,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061210EL-D14/4(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
23,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061219EL-D14/4(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
21,000
9,398
10,338(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061228EL-D14/4(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
24,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061237EL-D14/4(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
20,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
15061246EL-D14/4(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
23,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061255EL-D14/4(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
21,000
9,398
10,338(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061264EL-D14/4(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
24,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061280EL-D14/4(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
20,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月31日
15061289EL-D14/4(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
23,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061298EL-D14/4(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.2固定出力(AHN)5000
19,100
8,698
9,568(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
15061307EL-D14/4(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
22,800
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061316EL-D14/4(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
21,000
9,398
10,338(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061325EL-D14/4(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
24,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061334EL-D14/4(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
20,000
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061350EL-D14/4(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
23,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061359EL-D14/4(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
20,000
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061368EL-D14/4(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
23,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061377EL-D14/4(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
26,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061386EL-D14/4(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
30,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061395EL-D14/4(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
26,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061404EL-D14/4(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
30,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061420EL-D14/4(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
27,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061429EL-D14/4(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
31,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061438EL-D14/4(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
26,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061447EL-D14/4(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
30,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061456EL-D14/4(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
27,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061465EL-D14/4(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
31,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061474EL-D14/4(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061490EL-D14/4(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
30,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061499EL-D14/4(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)5000
22,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061508EL-D14/4(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)5000
26,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061517EL-D14/4(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
27,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061526EL-D14/4(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
31,100
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061535EL-D14/4(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
26,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061544EL-D14/4(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
30,100
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする