曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。

タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15061797EL-D15/5(06227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)2700
15,900
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月10日
15061806EL-D15/5(06227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)2700
19,800
7,298
8,028(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061815EL-D15/5(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
15,900
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061824EL-D15/5(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
19,800
7,298
8,028(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061840EL-D15/5(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
15,900
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061849EL-D15/5(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
19,800
7,298
8,028(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061867EL-D15/5(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
19,800
7,298
8,028(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061876EL-D15/5(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
15,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061885EL-D15/5(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
19,800
7,298
8,028(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061894EL-D15/5(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
15,900
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061910EL-D15/5(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
19,800
7,298
8,028(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061919EL-D15/5(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
20,000
7,298
8,028(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061928EL-D15/5(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
23,700
8,698
9,568(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061937EL-D15/5(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
20,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061946EL-D15/5(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
23,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061955EL-D15/5(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
21,000
7,598
8,358(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061964EL-D15/5(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
24,700
8,798
9,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061980EL-D15/5(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
20,000
7,298
8,028(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061989EL-D15/5(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
23,700
8,698
9,568(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15061998EL-D15/5(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
21,000
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062007EL-D15/5(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
24,700
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062016EL-D15/5(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
20,000
7,298
8,028(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062025EL-D15/5(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
23,700
8,698
9,568(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062034EL-D15/5(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.2固定出力(AHN)5000
19,100
6,998
7,698(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062050EL-D15/5(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
22,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062059EL-D15/5(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
21,000
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062068EL-D15/5(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
24,700
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062077EL-D15/5(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
20,000
7,298
8,028(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062086EL-D15/5(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
23,700
8,698
9,568(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062095EL-D15/5(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
20,000
7,298
8,028(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062104EL-D15/5(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
23,700
8,698
9,568(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062120EL-D15/5(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
26,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062129EL-D15/5(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
30,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062138EL-D15/5(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
26,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062147EL-D15/5(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
30,100
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062156EL-D15/5(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
27,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062165EL-D15/5(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
31,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062174EL-D15/5(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
26,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062190EL-D15/5(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
30,100
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062199EL-D15/5(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
27,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062208EL-D15/5(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
31,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062217EL-D15/5(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
26,400
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062226EL-D15/5(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
30,100
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062235EL-D15/5(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)5000
22,400
8,198
9,018(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062244EL-D15/5(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)5000
26,000
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062260EL-D15/5(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
27,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062269EL-D15/5(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
31,100
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062278EL-D15/5(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
26,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062287EL-D15/5(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
30,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062296EL-D15/5(152WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3500
26,400
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする