曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。

タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全74種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15062540EL-D22/1(06227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)2700
17,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062549EL-D22/1(06227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)2700
21,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062558EL-D22/1(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
17,200
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062567EL-D22/1(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
21,100
8,598
9,458(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062576EL-D22/1(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
17,200
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062585EL-D22/1(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
21,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062594EL-D22/1(062NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)5000
17,200
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062610EL-D22/1(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
21,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062619EL-D22/1(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
17,200
6,998
7,698(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062628EL-D22/1(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
21,100
8,598
9,458(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062637EL-D22/1(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
17,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062646EL-D22/1(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
21,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062655EL-D22/1(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
21,300
8,598
9,458(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062664EL-D22/1(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
25,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062680EL-D22/1(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
21,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062689EL-D22/1(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
25,000
9,798
10,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062698EL-D22/1(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
22,300
8,998
9,898(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062707EL-D22/1(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
26,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062716EL-D22/1(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
21,300
8,598
9,458(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062725EL-D22/1(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
25,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062734EL-D22/1(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
22,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062750EL-D22/1(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
26,000
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062759EL-D22/1(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
21,300
8,598
9,458(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
15062768EL-D22/1(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
25,000
9,798
10,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062777EL-D22/1(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.2固定出力(AHN)5000
20,400
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062786EL-D22/1(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
24,100
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062795EL-D22/1(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
22,300
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062804EL-D22/1(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
26,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062820EL-D22/1(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
21,300
8,598
9,458(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062829EL-D22/1(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
25,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062838EL-D22/1(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
21,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062847EL-D22/1(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
25,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062856EL-D22/1(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
27,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062865EL-D22/1(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062874EL-D22/1(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
27,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062890EL-D22/1(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062899EL-D22/1(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
28,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062908EL-D22/1(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
32,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062917EL-D22/1(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
27,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062926EL-D22/1(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062935EL-D22/1(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
28,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062944EL-D22/1(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
32,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062960EL-D22/1(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
27,700
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062969EL-D22/1(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062978EL-D22/1(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)5000
23,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062987EL-D22/1(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)5000
27,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15062996EL-D22/1(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
28,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063005EL-D22/1(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
32,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063014EL-D22/1(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
27,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063030EL-D22/1(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
31,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする