曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。

タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15063276EL-D23/1(06227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)2700
17,200
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063285EL-D23/1(06227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)2700
21,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063294EL-D23/1(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
17,200
6,898
7,588(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063310EL-D23/1(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
21,100
8,498
9,348(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063319EL-D23/1(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
17,200
6,898
7,588(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063328EL-D23/1(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
21,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063337EL-D23/1(062NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)5000
17,200
6,898
7,588(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063346EL-D23/1(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
21,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063355EL-D23/1(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
17,200
6,898
7,588(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063364EL-D23/1(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
21,100
8,498
9,348(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063380EL-D23/1(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
17,200
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063389EL-D23/1(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
21,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063398EL-D23/1(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
21,300
8,498
9,348(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063407EL-D23/1(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
25,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063416EL-D23/1(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
21,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063425EL-D23/1(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
25,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063434EL-D23/1(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
22,300
8,898
9,788(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063450EL-D23/1(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
26,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063459EL-D23/1(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
21,300
8,498
9,348(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063468EL-D23/1(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
25,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063477EL-D23/1(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
22,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063486EL-D23/1(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
26,000
9,798
10,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063495EL-D23/1(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
21,300
8,498
9,348(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063504EL-D23/1(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
25,000
9,598
10,558(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063520EL-D23/1(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.5固定出力(AHN)5000
20,400
7,898
8,688(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063529EL-D23/1(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
24,100
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063538EL-D23/1(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
22,300
8,898
9,788(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063547EL-D23/1(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
26,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063556EL-D23/1(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
21,300
8,498
9,348(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063565EL-D23/1(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
25,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063574EL-D23/1(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
21,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063590EL-D23/1(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
25,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063599EL-D23/1(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
27,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063608EL-D23/1(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063617EL-D23/1(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
27,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063626EL-D23/1(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063635EL-D23/1(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
28,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063644EL-D23/1(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
32,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063660EL-D23/1(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
27,700
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063669EL-D23/1(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063678EL-D23/1(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
28,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063687EL-D23/1(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
32,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063696EL-D23/1(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
27,700
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063705EL-D23/1(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
31,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063714EL-D23/1(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)5000
23,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063730EL-D23/1(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)5000
27,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063739EL-D23/1(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
28,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063748EL-D23/1(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
32,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063757EL-D23/1(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.4(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
27,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15063766EL-D23/1(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
31,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする