曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。

タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15067720EL-D21/3(06227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)2700
26,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067729EL-D21/3(06227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)2700
30,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067738EL-D21/3(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
26,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067747EL-D21/3(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
30,800
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067756EL-D21/3(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
26,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067765EL-D21/3(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
30,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067774EL-D21/3(062NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)5000
26,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067790EL-D21/3(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
30,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067799EL-D21/3(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
26,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067808EL-D21/3(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
30,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067817EL-D21/3(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
26,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067826EL-D21/3(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
30,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067835EL-D21/3(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
31,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067844EL-D21/3(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
34,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067860EL-D21/3(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
31,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067869EL-D21/3(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
34,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067878EL-D21/3(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
32,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067887EL-D21/3(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
35,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067896EL-D21/3(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
31,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067905EL-D21/3(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
34,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067914EL-D21/3(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
32,000
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067930EL-D21/3(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
35,700
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067939EL-D21/3(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
31,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067948EL-D21/3(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
34,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067957EL-D21/3(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.5固定出力(AHN)5000
30,100
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067966EL-D21/3(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
33,800
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067975EL-D21/3(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
32,000
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15067984EL-D21/3(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
35,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068000EL-D21/3(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
31,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068009EL-D21/3(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
34,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068018EL-D21/3(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
31,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068027EL-D21/3(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
34,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068036EL-D21/3(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
37,400
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068045EL-D21/3(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
41,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068054EL-D21/3(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
37,400
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068070EL-D21/3(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
41,100
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068079EL-D21/3(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
38,400
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068088EL-D21/3(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
42,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068097EL-D21/3(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
37,400
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068106EL-D21/3(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
41,100
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068115EL-D21/3(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
38,400
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068124EL-D21/3(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
42,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068140EL-D21/3(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
37,400
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068149EL-D21/3(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
41,100
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068158EL-D21/3(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)5000
33,400
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068167EL-D21/3(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)5000
37,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068176EL-D21/3(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
38,400
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068185EL-D21/3(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
42,100
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068194EL-D21/3(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
37,400
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15068210EL-D21/3(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
41,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする