曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。

タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全72種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15069199EL-D17/3(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
24,100
9,698
10,668(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069208EL-D17/3(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
28,000
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069217EL-D17/3(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
24,100
9,698
10,668(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069226EL-D17/3(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
28,000
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069235EL-D17/3(062NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)5000
24,100
9,698
10,668(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069244EL-D17/3(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
28,000
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069260EL-D17/3(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
24,100
9,698
10,668(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069269EL-D17/3(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
28,000
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069278EL-D17/3(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
24,100
9,698
10,668(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069287EL-D17/3(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
28,000
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069296EL-D17/3(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
28,200
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069305EL-D17/3(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
31,900
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069314EL-D17/3(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
28,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069330EL-D17/3(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
31,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069339EL-D17/3(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
29,200
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069348EL-D17/3(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
32,900
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069357EL-D17/3(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
28,200
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069366EL-D17/3(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
31,900
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069375EL-D17/3(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
29,200
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069384EL-D17/3(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
32,900
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069400EL-D17/3(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
28,200
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069409EL-D17/3(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
31,900
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069418EL-D17/3(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.2固定出力(AHN)5000
27,300
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069427EL-D17/3(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
31,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069436EL-D17/3(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
29,200
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069445EL-D17/3(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
32,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069454EL-D17/3(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
28,200
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069470EL-D17/3(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
31,900
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069479EL-D17/3(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
28,200
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069488EL-D17/3(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
31,900
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069497EL-D17/3(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
34,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069506EL-D17/3(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
38,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069515EL-D17/3(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
34,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069524EL-D17/3(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
38,300
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069540EL-D17/3(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
35,600
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069549EL-D17/3(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
39,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069558EL-D17/3(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
34,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069567EL-D17/3(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
38,300
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069576EL-D17/3(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
35,600
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069585EL-D17/3(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
39,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069594EL-D17/3(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)5000
34,600
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069610EL-D17/3(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)5000
38,300
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069619EL-D17/3(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)5000
30,600
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069628EL-D17/3(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)5000
34,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069637EL-D17/3(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
35,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069646EL-D17/3(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
39,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069655EL-D17/3(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
34,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069664EL-D17/3(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
38,300
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069680EL-D17/3(152WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.5(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3500
34,600
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15069689EL-D17/3(152WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3500
38,300
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする