曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。

タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※適合するリニューアルプレートはありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15072139EL-D13/3(06227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)2700
30,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072148EL-D13/3(06227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)2700
34,300
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072157EL-D13/3(062DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)6500
30,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072166EL-D13/3(062DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)6500
34,300
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072175EL-D13/3(062LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3000
30,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072184EL-D13/3(062LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3000
34,300
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072200EL-D13/3(062NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)5000
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072209EL-D13/3(062NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)5000
34,300
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072218EL-D13/3(062WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)4000
30,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072227EL-D13/3(062WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)4000
34,300
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072236EL-D13/3(062WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)4.4固定出力(AHN)3500
30,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072245EL-D13/3(062WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)4.7連続調光(AHZ)3500
34,300
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072254EL-D13/3(10227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)2700
34,500
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072270EL-D13/3(10227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)2700
38,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072279EL-D13/3(102DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)6500
34,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072288EL-D13/3(102DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)6500
38,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072297EL-D13/3(102LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
35,500
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072306EL-D13/3(102LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
39,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072315EL-D13/3(102LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3000
34,500
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072324EL-D13/3(102LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3000
38,200
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072340EL-D13/3(102NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
35,500
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072349EL-D13/3(102NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
39,200
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072358EL-D13/3(102NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)5000
34,500
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072367EL-D13/3(102NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)5000
38,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072376EL-D13/3(102NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.2固定出力(AHN)5000
33,600
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072385EL-D13/3(102NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)6.5連続調光(AHZ)5000
37,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072394EL-D13/3(102WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
35,500
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072410EL-D13/3(102WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
39,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072419EL-D13/3(102WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)4000
34,500
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072428EL-D13/3(102WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)4000
38,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072437EL-D13/3(102WWM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)6.8固定出力(AHN)3500
34,500
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072446EL-D13/3(102WWM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)7.2連続調光(AHZ)3500
38,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072455EL-D13/3(15227M)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)2700
40,900
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072464EL-D13/3(15227M)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)2700
44,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072480EL-D13/3(152DM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
40,900
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072489EL-D13/3(152DM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
44,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072498EL-D13/3(152LH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
41,900
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072507EL-D13/3(152LH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
45,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072516EL-D13/3(152LM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)3000
40,900
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072525EL-D13/3(152LM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)3000
44,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072534EL-D13/3(152NH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
41,900
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072550EL-D13/3(152NH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
45,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072559EL-D13/3(152NM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)6500
40,900
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072568EL-D13/3(152NM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)6500
44,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072577EL-D13/3(152NS)AHN(ライトユニット)省電力タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)9.2固定出力(AHN)6500
36,900
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072586EL-D13/3(152NS)AHZ(ライトユニット)省電力タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)9.8連続調光(AHZ)6500
40,500
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072595EL-D13/3(152WH)AHN(ライトユニット)高演色タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
41,900
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072604EL-D13/3(152WH)AHZ(ライトユニット)高演色タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
45,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072620EL-D13/3(152WM)AHN(ライトユニット)一般タイプ0.6(反射板枠+ライトユニット)11.3固定出力(AHN)4000
40,900
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15072629EL-D13/3(152WM)AHZ(ライトユニット)一般タイプ0.7(反射板枠+ライトユニット)11.9連続調光(AHZ)4000
44,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする